Beli mesin amplas indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  5. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  8. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  9. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  11. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp12.900

  12. CHERRY Resinoid Ultra-Thin Type Cutting and Grinding Stone (Batu Gerinda Potong Poles)
    Mulai

    Rp3.099.900

    CHERRY Resinoid Ultra-Thin Type Cutting and Grinding Stone (Batu Gerinda Potong Poles)
    Deskripsi:
    -For Both Dry and Wet-It is ultra thin cutting wheel of Resinoid method-With its tough and rich sharpness, it cut off any hard material in a short time and realized clean finished cut surface.-For Cutting Metal Pins.
    atribut:
    • Abrasive Material: A/WA
    • Blade Thickness (mm): 0.5
    • Granularity: #80/100
    • Hardness: N
    • Hole Diameter (mm): 0.5
    • Maximum Operating Speed (rpm): 7140
    • Tool Used: Precision Cutting Machine
    • Outer Diameter (mm): 150
    • Purpose of Use: For Cutting Metal Pins.
  13. STS Marking Laser
    43%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  14. TRUSCO Flexible Grinding Wheel Tokumaru Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    48%
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Flexible Grinding Wheel Tokumaru Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    Deskripsi:
    -A general purpose product for polishing.-Light work feeling can be obtained.-Optimum for grinding/polishing that requires flexibility.-For polishing work of standard steel and cast iron.
    atribut:
    • Abrasive: AC
    • Outer DiameterxThicknessxHole Diameter: 100x2x15mm
    • Maximum Working Rotation Speed: 13700rpm
    • Purpose of Use: For polishing work of standard steel and cast iron.
  15. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  16. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  17. NITTO KOHKI Electric Belt
    Mulai

    Rp9.599.900

    NITTO KOHKI Electric Belt
    atribut:
    • Power: AC100V (50/60Hz)
Daftar Harga mesin amplas indonesia Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
RYU Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp489.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)Rp11.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)